入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気清浄フィルター |
実際の深さ | 9" |
実際の高さ | 12 " |
実際の幅 | 26 " |
公称深さ | 9" |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 30 " |
タイプ | 有機炭素 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | フィルター効率 | 公称深さ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225105 | HEPA | 7" | 8.5 " | 11 " | 99.99ミクロンの粒子で0.3%の効率 | 7" | 8.5 " | 11 " | ¥84,239 | ||
5225106 | ULPA | 7" | 8.5 " | 11 " | 99.99ミクロンの粒子で0.12%の効率 | 7" | 8.5 " | 11 " | ¥195,204 | ||
5441500 | 荒加工 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ¥34,189 | ||
5441600 | P100 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ¥68,629 | ||
3923401 | ホルムアルデヒド | - | - | - | - | 18 " | 2.125 " | 18 " | ¥171,965 | ||
6961302 | アンモニア | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ¥151,134 | ||
6961301 | ホルムアルデヒド | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ¥158,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。