LABCONCO 3923401 フィルター 幅 18 インチ、奥行き 18 インチ、高さ 2-1/9 インチ
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
アイテム価格 | 空気清浄フィルター |
公称深さ | 18 " |
公称高さ | 2.125 " |
公称幅 | 18 " |
タイプ | ホルムアルデヒド |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | フィルター効率 | 公称深さ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225105 | HEPA | 7" | 8.5 " | 11 " | 99.99ミクロンの粒子で0.3%の効率 | 7" | 8.5 " | 11 " | ¥84,239 | ||
5225106 | ULPA | 7" | 8.5 " | 11 " | 99.99ミクロンの粒子で0.12%の効率 | 7" | 8.5 " | 11 " | ¥195,204 | ||
5441500 | 荒加工 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ¥34,189 | ||
5441600 | P100 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ¥68,629 | ||
6961300 | 有機炭素 | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ¥149,464 | ||
6961302 | アンモニア | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ¥151,134 | ||
6961301 | ホルムアルデヒド | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ¥158,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。