LABCONCO 3950632 フィルター付きエンクロージャー 115V スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター付きエンクロージャー |
コンプライアンス | UL / CSA |
深さ | 72 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 46 19 / 64 " |
内側の高さ | 32 " |
内側の長さ | 30 " |
内幅 | 69 39 / 64 " |
材料 | 鋼 |
必要なフィルターの数 | 2 |
開口部サイズ | 12 " |
全体の高さ | 46 19 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 35.5 " |
電圧 | 115 |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 35.5 " |
船の重量(kg) | 290.25 |
船高(cm) | 117.6 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8421398015 |
モデル | 全体の高さ | CFM | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | レンジ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,568,628 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,751,199 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥2,068,834 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,667,527 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,882,951 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥2,332,831 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,832,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。