LABCONCO 3944301 デモンストレーション フード 23 x 32 x 36 インチ
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
アイテム価格 | プロテクターデモンストレーションフード |
深さ | 23 " |
高さ | 32 " |
幅(Width) | 36ft。 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3944300 | 22.75 " | 36 " | ¥1,097,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。