アイテム価格 | オープンアクセスステーション |
コンプライアンス | UL |
深さ | 30 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 77 " |
内側の高さ | 28 " |
内側の長さ | 30 " |
内幅 | 48 " |
材料 | 粉体塗装スチール |
必要なフィルターの数 | 2 |
開口部サイズ | 14 " |
全体の高さ | 77 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 60 " |
電圧 | 115 |
電圧(DC) | 115 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 217.17 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。