入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 250mL / 8オンス |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 60 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 145 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | R55 |
形状 | ラウンド |
UPC | 190735563496 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。