LAB SAFETY SUPPLY 6VMY2 コニカルチューブ 50ml ポリプロピレン - 500 個パック
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
アイテム価格 | コニカル遠心チューブ |
容量 | 50mL |
色 | クリア |
卒業細分化 | 5.0mL |
長さ | 114 mm |
材料 | ポリプロピレン |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | 0〜121度C |
UPC | 190735562574 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。