LAB SAFETY SUPPLY 6VMY1 コニカルチューブ.15ml ラック入り滅菌.- 500 個パック
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
アイテム価格 | コニカル遠心チューブ |
容量 | 15mL |
色 | クリア |
卒業細分化 | 0.5mL |
長さ | 120 mm |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 0〜121度C |
UPC | 190735562567 |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。