入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロ遠心チューブ |
容量 | 0.2mL |
色 | ナチュラル |
卒業細分化 | なし |
長さ | 22.2 mm |
材料 | バージンポリプロピレン |
温度。 範囲 | 0〜121度C |
UPC | 190735562543 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8421916000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6VMX8 | 0.5mL | 0.1mL、0.3mL、0.5mL | 31.7 mm | 1000 | ¥4,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。