入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプリングバッグ |
容量 | 4オンス |
長さ | 7" |
材料 | LDPE |
規格と承認 | ETO滅菌証明書 |
形式 | 書き込み |
厚さ | 0.14 mm |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 3923210030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 形式 | 厚さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24J921 | 4オンス | 7" | クリア | 0.14 mm | 3" | 500 | ¥20,446 | ||
24J924 | 24オンス | 9" | クリア | 0.17 mm | 5.5 " | 500 | ¥41,994 | ||
24J928 | 120オンス | 15 " | クリア | 0.2 mm | 10 " | 250 | ¥70,482 | ||
24J929 | 36オンス | 15 " | クリア | 0.14 mm | 4.5 " | 500 | ¥48,473 | ||
24J930 | 24オンス | 9" | 書き込み | 0.17 mm | 5.5 " | 500 | ¥46,371 | ||
24J931 | 27オンス | 9" | クリア | 0.14 mm | 4.5 " | 500 | ¥41,622 | ||
24J932 | 2オンス | 5" | 書き込み | 0.14 mm | 3" | 500 | ¥20,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。