LAB SAFETY SUPPLY 24J928 サンプリングバッグ 120 オンス - 250 個パック
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
アイテム価格 | サンプリングバッグ |
容量 | 120オンス |
長さ | 15 " |
材料 | LDPE |
規格と承認 | ETO滅菌証明書 |
形式 | クリア |
厚さ | 0.2 mm |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 3923210030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 形式 | 厚さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24J921 | 4オンス | 7" | クリア | 0.14 mm | 3" | 500 | ¥20,446 | ||
24J924 | 24オンス | 9" | クリア | 0.17 mm | 5.5 " | 500 | ¥41,994 | ||
24J929 | 36オンス | 15 " | クリア | 0.14 mm | 4.5 " | 500 | ¥48,473 | ||
24J930 | 24オンス | 9" | 書き込み | 0.17 mm | 5.5 " | 500 | ¥46,371 | ||
24J931 | 27オンス | 9" | クリア | 0.14 mm | 4.5 " | 500 | ¥41,622 | ||
24J932 | 2オンス | 5" | 書き込み | 0.14 mm | 3" | 500 | ¥20,077 | ||
24J933 | 4オンス | 7" | 書き込み | 0.14 mm | 3" | 500 | ¥21,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。