入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2-3/8" and 2-3/4" |
終了 | サテンニッケル |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 3 |
ノブの素材 | 真鍮 |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | 個人情報保護 |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
ピン | 5 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 1-3/4" x 2-1/4" |
ストライクタイプ | 丸い角 |
形式 | ポロ |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 形式 | バックセット | 終了 | 防火 | 演算 | グレード | ノブの素材 | ストライクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488P 15GR | ポロ | 2-3/8" to 2-3/4" | サテンニッケル | 未評価 | ダミー | 3 | - | ラウンドコーナーフルリップストライク | - | 見積依頼
| |
488P 3GR | ポロ | 2-3/8" and 2-3/4" | 磨かれた真鍮 | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | - | 見積依頼
| |
488T 26D GR | タイロ | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンクローム | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | ¥320 | ||
720A 3 RCAL RCS GR | 修道院 | 2-3/8" and 2-3/4" | 磨かれた真鍮 | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 2 | 亜鉛 | 丸い角 | ¥901 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | ハンコック | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンニッケル | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 2 | 亜鉛 | 丸い角 | ¥5,146 | ||
788H 26D GR | ハンコック | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンクローム | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 2 | 亜鉛 | フルリップストライク | - | 見積依頼
| |
200CV 15 RCAL RCS GR | 入り江 | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンニッケル | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。