KWIKSET 488P 15 GR 軽量レバー ロックセット ポロ ダミー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2-3/8" to 2-3/4" |
終了 | サテンニッケル |
防火 | 未評価 |
演算 | ダミー |
グレード | 3 |
ハンドル材料 | 真鍮 |
キーイング | スマートキー |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | ダミー |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクタイプ | ラウンドコーナーフルリップストライク |
形式 | ポロ |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 形式 | バックセット | 終了 | 防火 | 演算 | グレード | ノブの素材 | ストライクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 RCAL RCS GR | ポロ | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンニッケル | もしアカウントが違う場合: | 個人情報保護 | 3 | 真鍮 | 丸い角 | ¥2,936 | ||
488P 3GR | ポロ | 2-3/8" and 2-3/4" | 磨かれた真鍮 | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | - | 見積依頼
| |
488T 26D GR | タイロ | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンクローム | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | ¥320 | ||
720A 3 RCAL RCS GR | 修道院 | 2-3/8" and 2-3/4" | 磨かれた真鍮 | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 2 | 亜鉛 | 丸い角 | ¥901 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | ハンコック | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンニッケル | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 2 | 亜鉛 | 丸い角 | ¥5,146 | ||
788H 26D GR | ハンコック | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンクローム | もしアカウントが違う場合: | ダミー | 2 | 亜鉛 | フルリップストライク | - | 見積依頼
| |
200CV 15 RCAL RCS GR | 入り江 | 2-3/8" and 2-3/4" | サテンニッケル | もしアカウントが違う場合: | 通過 | 3 | 真鍮 | フルリップストライク | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。