KURIYAMA K7300-08X100 チューブ フレキシブル内径 1/2 インチ 100 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化チューブ |
曲げ半径 | 2" |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ワイヤーヘリックスとヤーン補強を施したPVC |
マックス。 圧力 | 華氏250度で70 |
外径 | 0.906 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 15度から150度F |
抗張力 | 2200 PSI |
タイプ | 柔軟性 |
29.9インチ水銀 | |
壁の厚さ | 0.203 " |
船の重量(kg) | 12.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7300-12X100 | 2.5 " | 3 / 4 " | 100ft。 | 華氏225度で70 | 1.196 " | 0.223 " | ¥207,731 | |
K7300-16X100 | 3.5 " | 1" | 100ft。 | 華氏225度で70 | 1.464 " | 0.232 " | ¥227,878 | |
K7300-20X50 | 4.5 " | 1.25 " | 50ft。 | 華氏175度で70 | 1.75 " | 0.265 " | ¥212,888 | |
K7300-24X50 | 5.5 " | 1.5 " | 50ft。 | 華氏175度で70 | 2" | - | ¥249,708 | |
K7300-32X50 | 7" | 2" | 50ft。 | 華氏150度で70 | 2.6 " | 0.3 " | ¥349,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。