KURIYAMA K2W-1627X100 エアレーション チューブ 内径 1 インチ 100 フィート ブラック
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
アイテム価格 | エアレーションチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 1" |
長さ | 100ft。 |
材料 | 特別な黒の加重PVC |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
外径 | 1.69 " |
温度。 範囲 | 25〜150度F |
壁の厚さ | 0.345 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2W-0611X300 | 3 / 8 " | 250ft。 | 0.69 " | 0.158 " | ¥113,770 | |
K2W-0815X200 | 1 / 2 " | 200ft。 | 0.96 " | 0.23 " | ¥134,336 | |
K2W-1017X100 | 5 / 8 " | 100ft。 | 1.065 " | 0.22 " | ¥80,584 | |
K2W-1220X100 | 3 / 4 " | 100ft。 | 1.275 " | 0.263 " | ¥120,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。