KURIYAMA FT300-20-CE 食品/飲料ホース 透明 3 インチ ID 20 フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 食品/飲料ホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、ROHS、USDA、BSE / TSE |
申し込み方法 | 湿気と乾燥 |
曲げ半径 | 11 " |
色 | クリア |
カップリング材料 | アルミニウム |
カバー材質 | PVC |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 55のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-27 / 64」 |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏4度から華氏150度 |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | CA |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT400-10-ALCE | 18 " | 4" | 10ft。 | 50のプサイ | 4.5 " | ¥167,923 | |
FT300-20-AB300 | 11 " | 3" | 20ft。 | 55のプサイ | 3-27 / 64」 | ¥135,417 | |
FT200-20-CE | 8" | 2" | 20ft。 | 85のプサイ | 2.375 " | ¥89,122 | |
FT300-10-ALCE | 11 " | 3" | 10ft。 | 55のプサイ | 3-27 / 64」 | ¥106,617 | |
FT300-10-AB300 | 11 " | 3" | 10ft。 | 55のプサイ | 3-27 / 64」 | ¥83,474 | |
FT200-20-MF | 8" | 2" | 20ft。 | 85のプサイ | 2.375 " | ¥76,276 | |
FT400-20-AB400 | 18 " | 4" | 20ft。 | 50のプサイ | 4.5 " | ¥265,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。