KUNKLE 0330-A01-KC5500 安全リリーフバルブ 1/4 インチ 5500 Psi アルミニウム
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ディスク素材 | PTFE |
工場設定圧力 | 5500のプサイ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
圧力範囲 | 1000から5500へのpsi |
シート素材 | ステンレス鋼 |
スプリング素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -20度から185度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|
0330-A01-KC1000 | 1000のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC1200 | 1200のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC1500 | 1500のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC2000 | 2000のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC2500 | 2500のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC3000 | 3000のプサイ | - | 見積依頼
|
0330-A01-KC3500 | 3500のプサイ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。