KRYTOX GPL 225 防食グリースペール、20kg
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
アイテム価格 | 防食グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 150 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 20kg |
コンテナタイプ | バケツ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
製造元シリーズ | GPL 225 |
最小動作温度 | 97度F |
製品データシート | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.76〜1.94 |
粘度@ 100C | 18セント |
粘度@ 40C | 160セント |
船の重量(kg) | 22.34 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。