入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防食グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 150 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.5オンス |
コンテナタイプ | 注射器 |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
製造元シリーズ | GPL 225 |
最小動作温度 | 97度F |
製品データシート | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.76〜1.94 |
UPC | 036121970458 |
粘度@ 100C | 18セント |
粘度@ 40C | 160セント |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.03 |
原産国 | US |
A. -33 ~ 400 °F の温度に耐えることができ、低温条件と高温条件の両方で一貫したパフォーマンスを保証します。
A. 亜硝酸ナトリウムは耐食性を強化するため、海洋用途や工業環境など、コンポーネントが湿気や過酷な化学薬品にさらされる環境に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。