入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑剤 |
ベース(Base) | PFPE |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 150 グレード |
コンテナのサイズ | 2オンス |
コンテナタイプ | ニードルノーズボトル |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -33度F |
製造元シリーズ | GPL 105 |
最小動作温度 | 400度F |
製品データシート | krytox-gpl-105.pdf |
粘度@ 100C | 18セント |
粘度@ 40C | 160セント |
船の重量(kg) | 0.29 |
A.ほとんどのアプリケーションでは、再給油の間隔を数か月または数年延長できます。 ベアリング用途にコルゲーターを使用する場合、機器の稼働率にもよりますが、通常、XNUMX〜XNUMXか月ごとに再潤滑が必要になります。 Krytox潤滑剤は非常に長持ちするため、密閉されたシステムでは再潤滑を完全に回避できます。
A. Krytoxグリースは他のグリースと反応したり、分解したり、危険な反応を引き起こしたりすることはありませんが、熱や酸化によって他の潤滑剤が分解するのを防ぐことはできません。 Krytox潤滑剤は、非パーフルオロポリエーテル(PFPE)を含むオイルまたはグリースと混合しないでください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。