KRUEGER PH-1.5-89 レベルゲージ、1.5 NPT、深さ 89、ピークプラスチック | AA7TPC 16N353

KRUEGER PH-1.5-89 レベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 89 インチ、ピークプラスチック

在庫あり
アイテム:AA7TPC モデル:PH-1.5-89相互参照:16N353

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥90,304 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レベルゲージ
正確さタンクの1/8
アセンブリナット材料PVC
ブッシング材PVC
校正単位の増分タンクの1/8
校正ユニットの材料インナーガラス、アウタープラスチック
接続サイズ1.5 "NPT
延長長さ0
フロート径1.125 "
フロート素材HDPEプラスチック
ガスケット材料バイトン
圧力定格70 PSI
解像度戦車の 1/8
リベット素材PVC
ロッド材質PEEKプラスチック
タンク奥行き89 "
温度。 範囲-20〜120度F
タイプタンク

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)142.24
船幅(cm)15.24
HSコード9026106000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル校正単位の増分校正ユニットの材料接続サイズタンク奥行き価格
KRUEGER PH-2-19レベルゲージ、2 "NPT、19"深さ、ピークプラスチック| AA7THD 16N215 PH-2-19タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT19 "¥82,537
KRUEGER PH-2-20レベルゲージ、2 "NPT、20"深さ、ピークプラスチック| AA7THE 16N216 PH-2-20タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT20 "¥82,537
KRUEGER PH-2-21レベルゲージ、2 "NPT、21"深さ、ピークプラスチック| AA7THF 16N217 PH-2-21タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT21 "¥82,537
KRUEGER PH-2-22レベルゲージ、2 "NPT、22"深さ、ピークプラスチック| AA7THG 16N218 PH-2-22タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT22 "¥82,537
KRUEGER PH-2-23レベルゲージ、2 "NPT、23"深さ、ピークプラスチック| AA7THH 16N219 PH-2-23タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT23 "¥82,537
KRUEGER PH-2-25レベルゲージ、2 "NPT、25"深さ、ピークプラスチック| AA7THJ 16N220 PH-2-25タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT25 "¥82,537
KRUEGER PH-2-26レベルゲージ、2 "NPT、26"深さ、ピークプラスチック| AA7THK 16N221 PH-2-26タンクの1/8インナーガラス、アウタープラスチック2 "NPT26 "¥82,537

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER PH-1.5-89 レベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 89 インチ、ピークプラスチック
¥90,304 /単価