入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーバーフィルアラートゲージ |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | NPT男性 |
深さ | 23 " |
材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。