KRUEGER HS1GG-1.5-112 サーマレベルゲージ、1.5 NPT、深さ 112、固体ガラス校正 | AJ8DLU

KRUEGER HS1GG-1.5-112 サーマレベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 112 インチ、固体ガラス校正

在庫あり
アイテム: AJ8DLU モデル:HS1GG-1.5-112

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥60,550 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーマレベルゲージ
接続サイズ1.5 "
接続タイプNPT男性
深さ112 "
材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)147.32
船幅(cm)20.32
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続サイズ深さ価格
KRUEGER HS1-2-12 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 12 インチ、ステンレススチール | AJ8CRE HS1-2-122"12 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-13 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 13 インチ、ステンレススチール | AJ8CRF HS1-2-132"13 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-14 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 14 インチ、ステンレススチール | AJ8CRG HS1-2-142"14 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-15 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 15 インチ、ステンレススチール | AJ8CRH HS1-2-152"15 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-16 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 16 インチ、ステンレススチール | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "¥14,511
KRUEGER HS1-2-17 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 17 インチ、ステンレススチール | AJ8CRK HS1-2-172"17 "¥14,511
KRUEGER HS1-2-18 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 18 インチ、ステンレススチール | AJ8CRL HS1-2-182"18 "¥14,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER HS1GG-1.5-112 サーマレベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 112 インチ、固体ガラス校正
¥60,550 /単価