アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 0 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
バックマテリアル | ケブラー(R) |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
塗装仕上げ | 点線のテクスチャ |
コーティング材料 | PVC |
色 | イエロー |
カフ | ニット |
カット | クルート |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | PVC |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 7 |
ハンド | 右左 |
ライナー材料 | ケブラー(R) |
手のひら素材 | PVC |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | 2XL |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | ストレート |
重量 | M |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6116105520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。