入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
容量 | 55ガロン |
接続サイズ | 1.5 " |
接続タイプ | NPT男性 |
材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ガスケット材料 | アセンブリナット材料 | ブッシング材 | 材料 | リベット素材 | ロッド材質 | タンク奥行き | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-55-2 | レベルゲージ | デュロニトリル | HDPEプラスチック | アルミニウム | - | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | 33.5 " | ¥13,642 | ||
B-55-.75 | レベルゲージ | デュロニトリル | HDPEプラスチック | アルミニウム | - | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | 33.5 " | ¥17,945 | ||
P-55-.75 | 薬品レベルゲージ | バイトン | PVC | PVC | - | PVC | PEEK(TM)プラスチック | 33.5 " | ¥78,214 | ||
P-55-2 | 薬品レベルゲージ | バイトン | PVC | PVC | - | PVC | PEEK(TM)プラスチック | 33.5 " | ¥78,214 | ||
P-30-.75 | レベルゲージ | バイトン | PVC | PVC | プラスチック(ロッド)、ニトロフィル(コルク)、ネオプレン(ガスケット) | PVC | PEEKプラスチック | 27.5 " | ¥80,669 | ||
B-30-.75 | レベルゲージ | デュロニトリル | HDPEプラスチック | アルミニウム | 酢酸セルロース-プラスチック、内部および外部プラスチック(キャリブレーション)、HDPE(インジケーター、ロックナット、フロート)、アルミニウム(ブッシング)、亜鉛メッキ鋼およびアルミニウム(内部ロッド)、ニトリル(ガスケット) | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | 27.5 " | ¥19,779 | ||
B-30-.75-SSR | レベルゲージ | デュロニトリル | HDPEプラスチック | アルミニウム | 酢酸セルロース-プラスチック(キャリブレーション)、HDPE(インジケーター、ロックナット)、アルミニウム(ブッシュ)、ステンレス鋼(内部ロッド)、ニトロフィル(フロート)、ニトリル(ガスケット) | - | ステンレス鋼 | 27.5 " | ¥41,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。