入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイルマーカー |
ベース材料 | 木材 |
色 | ブラック/レッド/イエロー |
乾燥時間 | 即時 |
マーカータイプ | 剥がす |
NSF認定 | いいえ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
チップ素材 | グリースベース |
チップサイズ | 3 / 16 " |
ヒントスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9609100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。