入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリート歩道エッジャー |
ブレードの長さ | 4" |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレード幅 | 6" |
Handle | ProForm(R) |
ハンドル径 | 1-1 / 2」 |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
長さ | 6" |
リップ | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
半径 | 3 / 8 " |
タイプ | ハンドヘルド |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。