入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルオープンエンドレンチ |
終了 | クロム |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 12 mm |
材料 | クロムバナジウム |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 12 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 11 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。