入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用鋏 |
調節可能 | 有り |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | シアーカット |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいた曲線 |
ハンドル材料 | 強化グラスファイバー |
ハンドルスタイル | ベント |
ハンドルタイプ | マニュアル |
左手/右手 | 利き手 |
カットの長さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.875 " |
プライマリアプリケーション | 産業 |
先端形状 | 鈍い |
タイプ | 斜め |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。