アイテム価格 | エレクトロニクスプライヤー |
切断能力/材料 | 1/16 インチ ソフト、1/32 インチ ミディアム ハード |
ハンドルの色 | 青に赤のストライプ |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 23 / 64 " |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
鼻のタイプ | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 4 29 / 32 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。