入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
変換する | 内部のみへ |
ボア径用。 | 3/4 to 2-3/8" |
Handle | プラスチックコーティング |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | プラスチック浸漬 |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
春帰り | いいえ |
先端角度(度) | 90 |
チップ径 | 0.078 " |
チップサイズ | 0.07 " |
ヒントタイプ | 固定の |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径用。 | 軸径用 | 春帰り | 形式 | チップサイズ | ヒントタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 10 J5 | 22.5 " | 4-13/16 to 11-13/16" | - | いいえ | - | - | ストレート | 内部 | ¥53,788 | ||
44 10 J6 | 22.75 " | 9-15/16 to 15-3/4" | - | いいえ | - | - | ストレート | 内部 | ¥63,514 | ||
46 10 A5 | 22.5 " | - | 4-13/16 to 11-13/16" | 有り | - | - | ストレート | 外部 | ¥55,672 | ||
46 10 A6 | 22.437 " | - | 9-15/16 to 15-3/4" | 有り | - | - | ストレート | 外部 | ¥53,970 | ||
46 11G0 | 5.5 " | - | 1 / 64〜5 / 32 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥10,344 | ||
46 11G1 | 5.5 " | - | 5 / 32〜9 / 32 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥6,621 | ||
46 11G2 | 5.5 " | - | 3 / 16〜1 / 2 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥7,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。