入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
軸径用 | 9-15/16 to 15-3/4" |
Handle | 圧延鋼材、黒色粉体塗装 |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | シンプルスタイル |
材料 | 高強度圧延鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 22.437 " |
春帰り | 有り |
チップ径 | 0.187 " |
ヒントタイプ | ストレート |
タイプ | 外部 |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 56.01 |
船幅(cm) | 14.91 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径用。 | 軸径用 | 春帰り | 形式 | チップサイズ | ヒントタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 10 J5 | 22.5 " | 4-13/16 to 11-13/16" | - | いいえ | - | - | ストレート | 内部 | ¥52,848 | ||
44 10 J6 | 22.75 " | 9-15/16 to 15-3/4" | - | いいえ | - | - | ストレート | 内部 | ¥58,907 | ||
46 10 A5 | 22.5 " | - | 4-13/16 to 11-13/16" | 有り | - | - | ストレート | 外部 | ¥54,021 | ||
46 11G0 | 5.5 " | - | 1 / 64〜5 / 32 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥10,888 | ||
46 11G1 | 5.5 " | - | 5 / 32〜9 / 32 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥6,296 | ||
46 11G2 | 5.5 " | - | 3 / 16〜1 / 2 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥6,757 | ||
46 11G3 | 5.5 " | - | 9 / 16〜11 / 16 " | 有り | - | - | ストレート | 外部、グリップリングの取り付け用 | ¥6,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。