入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | 赤と青 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 7 / 8 " |
ジョータイプ | スムーズ |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | 高炭素工具鋼 |
最大あごの開口部 | 1-1 / 16」 |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 5 / 64 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 13.49 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 材料 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | テザー対応 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 08 SBA | 高炭素工具鋼 | 7/64 "ミディアムハードワイヤー、1/16"ハードワイヤー | 赤と黄色 | 1.187 " | 6.25 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1.375 " | ¥11,313 | ||
25 08 SBA | 高炭素工具鋼 | 7/64インチ ミディアムハード、1/16インチ ハード | 赤と黄色 | 1.187 " | 6.25 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | ¥11,154 | ||
34 32 130 | 高品質の鍛造ボールベアリングスチール | 指定なし | 青と灰色 | 1-1 / 16」 | 5.25 " | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 32 " | ¥17,059 | ||
98 62 02 | プラスチックおよび強化ガラス繊維 | 3/32 "ミディアムハードワイヤー、1/8"ハードワイヤー | 赤黄 | 1-1 / 16」 | 8 21 / 32 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 64 " | ¥8,359 | ||
9O 21-150 SBA | クロムバナジウム鋼 | 指定なし | レッド | 1-1 / 16」 | 8" | いいえ | テザーに対応していません | 5 / 64 " | ¥12,529 | ||
08 22 145T BKA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,915 | ||
08 21 SBA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。