入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密プライヤー |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | 青と灰色 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | 高品質の鍛造ボールベアリングスチール |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | フラット、ワイド |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 13.49 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 春帰り | 先端幅 | 定格電圧 | アイテム価格 | 顎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 12 ESD | 5.25 " | 黒とグレー | 人間工学的 | 有り | 1 / 8 " | 未評価 | ESDプレシジョンプライヤー | 3 / 4 " | ¥16,902 | ||
98 62 01 | 7 3 / 32 " | 赤黄 | プラスチック | いいえ | 1 / 4 " | 1000V | 絶縁プライヤー | 1 5 / 16 " | ¥8,965 | ||
35 11 115 | - | - | - | - | - | - | フラットノーズプライヤー | - | ¥11,940 | ||
35 52 145 | - | - | - | - | - | - | フラットノーズプライヤー | - | ¥15,312 | ||
23 01 140 | - | - | - | - | - | - | フラットノーズプライヤー | - | ¥9,834 | ||
37 31 125 | - | - | - | - | - | - | フラットノーズプライヤー | - | ¥8,060 | ||
35 12 ESD | - | - | - | - | - | - | フラットノーズプライヤー | - | ¥13,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。