アイテム価格 | 多機能キャビネットと遮断 |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | ダブルエンド |
ドライバー | 11-In-1 |
終了 | 亜鉛 |
個数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-5/8" x 3-3/8" |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 亜鉛ダイカスト |
シャンクタイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8402200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。