定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KMC COV1313Z1 Clamp, 3/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, Vinyl, 50Pk | AA8ZLU 1AZL4

KMC CONTROLS COV1313Z1 クランプ、外径 3/4 インチ、幅 3/4 インチ、ビニール、50 個パック

在庫あり
アイテム: AA8ZLU モデル:COV1313Z1相互参照:1AZL4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,293 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクランプ
クランプタイプクッション
クランプ径3 / 4 "
コーティング材料ビニールプラスチゾル
ブラック
クッションタイプビニール
終了溶融亜鉛めっき
材料
取付穴径13 / 32 "
温度。 範囲-30〜 + 180 F
厚さ3 / 64 "
タイプビニールコーティング
幅(Width)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.03
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)20.32
HSコード8205700060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバンド幅クランプタイプクランプ径コーティング材料クッションタイプ終了Item価格
KMC CDL1609Z1 クッション付きケーブル クランプ、ケーブル クランプ径 1 インチ、ダブル チューブ タイプ | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "ケーブルクランプ1"EPDMラバーグレー押し出しEPDM溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥220,814
見積依頼
KMC CDV0407Z1 クッション付きケーブルクランプ、ケーブルクランプ径 1/4 インチ、二重チューブタイプ | KMC CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "ケーブルクランプ1 / 4 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥513,863
見積依頼
KMC CDV0407Z1 クッション付きケーブルクランプ、ケーブルクランプ径 1/4 インチ、二重チューブタイプ | KMC CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "ケーブルクランプ1 / 4 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥3,638
見積依頼
KMC CDV0409Z1 クッション付きケーブル クランプ、1/4 インチ ケーブル クランプ径。 | | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "ケーブルクランプ1 / 4 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥108,256
見積依頼
KMC CDV0409Z1クッション付きケーブルクランプ、1/4インチケーブルクランプ径| CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "ケーブルクランプ1 / 4 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥3,638
見積依頼
KMC CDV0413Z1 クッション付きケーブルクランプ、ケーブルクランプ径 1/4 インチ、二重チューブタイプ | KMC CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "ケーブルクランプ1 / 4 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥2,607
KMC CDV0609Z1 クッション付きケーブル クランプ、3/8 インチ ケーブル クランプ径。 | | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "ケーブルクランプ3 / 8 "ビニールプラスチゾルグレービニール溶融亜鉛めっきケーブルクランプ¥217,754
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KMC CONTROLS COV1313Z1 クランプ、外径 3/4 インチ、幅 3/4 インチ、ビニール、50 個パック
¥7,293 /パック