入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ニッパー |
カット | セミフラッシュ |
切断能力/材料 | プラスチックまたはプリント回路基板をトリミングします |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 11 / 16 " |
材料 | USスチール |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | テーパ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大あごの開口部 | カット | 切断能力/材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 先端幅 | 定格電圧 | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D202-6C | - | フラッシュ | 13 / 16 " | 6.125 " | 有り | - | 未評価 | レッド | ¥10,552 | ||
D2000-48-INS | - | フラッシュ | - | 8" | いいえ | - | 1000V | 明るいオレンジ | ¥21,513 | ||
D202-6 | 21 / 32 " | フラッシュ | 6 AWG /銅線、ソフト、ミディアム、ハード、ピアノ線 | 6 5 / 16 " | いいえ | 13 / 32 " | 1000V | 赤黄 | ¥10,295 | ||
D209-4C | 7 / 8 " | セミフラッシュ | 6 AWG /銅線、ソフト、ミディアム、ハード、ピアノ線 | 4" | いいえ | 15 / 32 " | 1000V | 赤黄 | ¥11,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。