入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 6 AWG /銅線、ソフト、ミディアム、ハード、ピアノ線 |
ハンドルの色 | 赤黄 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 31 / 32 " |
材料 | ドロップ鍛造特殊工具鋼 |
最大あごの開口部 | 21 / 32 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | テーパ |
全体の長さ(Overall Length) | 6 5 / 16 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 13 / 32 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大あごの開口部 | カット | 切断能力/材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 先端幅 | 定格電圧 | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D202-6C | - | フラッシュ | 13 / 16 " | 6.125 " | 有り | - | 未評価 | レッド | ¥10,552 | ||
D2000-48-INS | - | フラッシュ | - | 8" | いいえ | - | 1000V | 明るいオレンジ | ¥21,513 | ||
D209-4C | 7 / 8 " | セミフラッシュ | 6 AWG /銅線、ソフト、ミディアム、ハード、ピアノ線 | 4" | いいえ | 15 / 32 " | 1000V | 赤黄 | ¥11,466 | ||
D210-6C | - | セミフラッシュ | プラスチックまたはプリント回路基板をトリミングします | 6.125 " | 有り | - | 未評価 | レッド | ¥12,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。