入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェット式冷凍レンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 3/16 "、5/16 x 1/4"、3/8 " |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 2度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 4 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
逆転 | はい |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/16 "および5/16"sq。x1/ 4 "および3/8" sq。 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | 正方形である |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | レンチスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
68309 | 6 13 / 16 " | 3/16 "および1/4"sq。x1/ 2 "および9/16"六角 | 六角形と正方形 | ¥6,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。