入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットレンチセット |
終了 | クロム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
個数 | 5 |
ポイント数 | 6、12 |
オフセット | 25度 |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチスタイル | ラチェット |
レンチが含まれています | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ポイント数 | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68222 | 7 | 12 | ボックスエンド | 1/4インチ×5/16インチ、3/8インチ×7/16インチ、1/2インチ×9/16インチ、5/8インチ×11/16インチ、5/8インチ×3/4インチ、 11/16インチ×3/4インチ、13/16インチ×7/8インチ | ¥45,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。