入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットベンダー |
中心線の曲げ半径 | 4" |
構造 | 鋳鉄 |
EMTサイズ | 1 / 2 " |
ハンドル径 | 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 38 " |
マーキング | キャストインベンチマークシンボル、次数および乗数スケール |
タイプ | ハンドル付き |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | コンジットサイズ | 構造 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56204 | ハンドル付き | - | 鋳鉄 | 38 " | - | - | - | - | ¥21,993 | ||
51603 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | 鉄 | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | ¥16,646 | ||
51604 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | 鉄 | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | ¥21,186 | ||
51605 | 鉄製コンジットベンダー | 1" | 鉄 | 44 " | 鉄 | 52.1 " | 2.5 " | 12.9 " | ¥47,445 | ||
51606 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | アルミニウム | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | ¥18,557 | ||
51607 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | アルミニウム | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | ¥13,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。