入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールポーチ |
色 | ブラウン |
深さ | 4" |
最大ベルトに適合 | 3インチ |
高さ | 10.75 " |
材料 | レザー |
ポケットの数 | 8 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 余分な容量 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4202910090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | ポケットの数 | テザー対応 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | 4.5 " | ブラウン | 1" | 7" | レザー | 1 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥5,242 | ||
5119 | 6.5 " | ブラウン | 3" | 8.5 " | レザー | 4 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥7,161 | ||
5127 | 7" | ブラウン | 3" | 10 " | レザー | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥12,805 | ||
5164 | 6.75 " | ブラウン | 4" | 9.75 " | レザー | 8 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥16,904 | ||
5416 | 9" | ベージュ | 10 " | 5" | キャンバス | 1 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブルピン&ボルトバッグ | ¥5,631 | ||
5702 | 11 " | ブラック | 5" | 12 " | コーデュラ(R)ナイロン | 2 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | Powerline(TM)シリーズ | ¥11,923 | ||
5703 | 11 " | ブラック | 6" | 12 " | コーデュラ(R)ナイロン | 3 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | Powerline(TM)シリーズ | ¥14,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。