入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ドライブサイズ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | 含まれているサイズ | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32559 | 4 | 1/4 "、5/16" | ナチュラル | 9.125 " | - | PH1 x 3/16 "スロット付き、PH2 x1 / 4"スロット付き | - | クッショングリップ | ¥5,025 | ||
32561 | 4 | 1/4 "、5/16" | ナチュラル | 3.25 " | - | PH1 x 3/16 "スロット付き、PH2 x1 / 4"スロット付き | - | クッショングリップ | ¥3,436 | ||
32535 | 10 | 1/4 "、5/16" | クロム | 9.75 " | - | PH1 x 3/16 "スロット付き、PH2 x 1/4"スロット付き、S1 x S2ロバートソンスクエアリセス、トルクス(R)T10 x T15 | - | 折りたたみ式クッショングリップ | ¥9,483 | ||
32536 | 10 | 1/4 "、5/16" | クロム | 9.75 " | - | トルクス(R)T6 x T7、T8 x T10、T15 x T20、T25 x T27 | - | 折りたたみ式クッショングリップ | ¥9,534 | ||
32537 | 10 | 1/4 "、5/16" | クロム | 9.75 " | - | 改ざん防止トルクス(R)TR7 x TR8、TR9 x TR10、TR15 x TR20、TR25 x TR27 | - | 折りたたみ式クッショングリップ | ¥9,624 | ||
32538 | 10 | 1/4 "、5/16" | クロム | 9.75 " | - | 六角1/16 "x 5/64"、3/32 "x 7/64"、1/8 "x 9/64"、5/32 "x 3/16" | - | 折りたたみ式クッショングリップ | ¥9,619 | ||
32539 | 10 | 6 mm、8 mm | クロム | 9.75 " | - | 六角 0.9 mm x 1.3 mm、1.5 mm x 2.0 mm、2.5 mm x 3.0 mm、4.0 mm x 5.0 mm | - | 折りたたみ式クッショングリップ | ¥9,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。