入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クォーターターン供給停止 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | ストレート |
終了 | クロムメッキ |
ハンドル材料 | クロムメッキ真鍮 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 汗 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 圧縮 |
ステム素材 | クロムメッキ真鍮 |
温度。 範囲 | 40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481801040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-9200 | 角度 | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,782 | ||
88-9235 | 角度 | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | スリップ | ¥2,250 | ||
88-9240 | 角度 | 5 / 8 " | 圧縮 | 1 / 2 " | スリップ | ¥2,581 | ||
88-9220 | 角度 | 1 / 2 " | バーブPEX | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,778 | ||
88-9230 | 角度 | 1 / 2 " | CPVC | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥2,573 | ||
88-9000 | ストレート | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,889 | ||
88-9040 | ストレート | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | スリップ | ¥2,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。