入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーステム |
終了 | クロム |
材料 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
11-2505 | 真ちゅうw /プラスチックニップル | ¥3,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。