キップ K1595.084x20 |六角頭ボルト、ステンレス鋼、全ねじ、M8、20 mm ファスナー長さ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K1595.084X20 六角頭ボルト、ステンレス鋼、全ねじ、M8、ファスナー長さ 20 mm | CR7BDQ 802KE0

KIPP K1595.084X20 六角ボルト、ステンレス鋼、全ねじ、M8、留め具の長さ 20 mm

在庫あり
アイテム: CR7BDQ モデル:K1595.084X20相互参照:802KE0

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,572 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルト

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K1595.084X20 六角ボルト、ステンレス鋼、全ねじ、M8、留め具の長さ 20 mm
¥6,572 /単価