入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニウィングノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ウィンググリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 0.99 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.99 " |
ネジの長さ | 0.39 " |
形式 | ノボグリップ(R) |
番手 | M5 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0005X20 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼スタッド | ¥603 | ||
K0274.005X20 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。