定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0270.2A287X60調整可能なハンドル2.36 / 1-4ブルー| AE20DDE 9HTL6

KIPP K0270.2A287X60 調節可能なハンドル 2.36 1/4-20 ブルー

在庫あり
アイテム:AE9DDE モデル:K0270.2A287X60相互参照:6HTL8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,781 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調節可能なハンドル
コンポーネントステンレス鋼
終了 
高さ4"
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)2.93 "
ネジの長さ2.36 "
形式ノボグリップ
番手1 / 4-20
タイプおねじ、ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0270.2A216X15調整可能ハンドル0.59 / 1-4イエロー| AE20DBT 9HTH6 K0270.2A216X15イエロー2.22 "2.93 "0.59 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A216X20調整可能ハンドル0.78 / 1-4イエロー| AE20DBU 9HTH6 K0270.2A216X20イエロー2.42 "2.93 "0.78 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A216X25調整可能なハンドル0.99 / 1-4イエロー| AE20DBV 9HTH6 K0270.2A216X25イエロー2.62 "2.93 "0.99 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A216X30調節可能なハンドル1.18 / 1-4イエロー| AE20DBW 9HTH6 K0270.2A216X30イエロー2.81 "2.93 "1.18 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A216X40調節可能なハンドル1.57 / 1-4イエロー| AE20DBX 9HTH6 K0270.2A216X40イエロー3.21 "2.93 "1.57 "おねじ、ステンレス鋼¥4,781
KIPPK0270.2A216X50調整可能ハンドル1.99 / 1-4イエロー| AE20DBY 9HTH6 K0270.2A216X50イエロー3.6 "2.93 "1.99 "おねじ、ステンレス鋼¥4,781
KIPPK0270.2A216X60調整可能ハンドル2.36 / 1-4イエロー| AE20DBZ 9HTJ6 K0270.2A216X60イエロー4"2.93 "2.36 "おねじ、ステンレス鋼¥4,781

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0270.2A287X60 調節可能なハンドル 2.36 1/4-20 ブルー
¥4,781 /単価