入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | ブラック |
終了 | |
高さ | 3.11 " |
ノブタイプ | 現代デザイン |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.96 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | コンポーネント | 形式 | 番手 | タイプ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.4A51 | 4.29 " | ブラック | - | ノボグリップ | 1 / 2-13 | 内部スレッド | 2.64 " | ¥3,408 | |||
K0270.4A51 | 4.29 " | ブラック | - | ノボグリップ | 1 / 2-13 | めねじ、ステンレス鋼 | 2.64 " | ¥7,261 | |||
K0270.5A51 | 4.96 " | ブラック | - | ノボグリップ | 1 / 2-13 | めねじ、ステンレス鋼 | 3.11 " | ¥8,755 | |||
K0116.2101X30 | 2.93 " | 黒繻子 | - | クラシックボール | M10 X 1.5 | おねじ | 黒繻子 | 2.97 " | ¥3,767 | ||
K0269.4A516 | 4.29 " | イエロー | 鋼 | ノボグリップ | 1 / 2-13 | 内部スレッド | 2.64 " | ¥3,408 | |||
K0269.4A52 | 4.29 " | オレンジ | 鋼 | ノボグリップ | 1 / 2-13 | 内部スレッド | 2.64 " | ¥3,408 | |||
K0269.4A584 | 4.29 " | レッド | 鋼 | ノボグリップ | 1 / 2-13 | 内部スレッド | 2.64 " | ¥3,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。