入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 1.22 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
番手 | 10-24 |
タイプ | 内部スレッド |
UPC | 4059245384754 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0124.1A0X15 | 1.81 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥11,383 | |
K0124.1A0X20 | 2.01 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥11,283 | |
K0124.1A0X25 | 2.2 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥11,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。